Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban d'emballage PVC
Ruban d'emballage avec haute résistance à la déchirure, excellente adhérence immédiate et stabilité
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Excellente adhérence immédiate, force d'adhérence et adaptation de forme avec une grande variété de surfaces
- Résistance à l'humidité, aux acides et aux bases dilués
- L'adhésif en caoutchouc naturel résistant offre une force d'adhérence élevée
- Gaufrage spécial sur le film pour un déroulement facile, uniforme et silencieux
- Expansion minimale du matériau de revêtement en PVC
- Pour étanchéifier les boîtes légères et moyennes en carton, en panneaux de fibre pleins et en carton ondulé
- Le ruban adhésif peut être appliqué manuellement ou à l'aide d'un distributeur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!