Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Ruban de masquage en crêpe
Ruban de masquage en crêpe - 1
Ruban de masquage en crêpe - 2
Ruban de masquage en crêpe - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban de masquage en crêpe

Tâches générales de masquage dans le domaine automobile et dans le secteur de la peinture, pour les surfaces lisses et peintes

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Convient au séchage au four


  • Les travaux de peinture nécessitant un séchage au four ne posent pas de problème, car le ruban résiste à la chaleur jusqu'à +80 °C


Excellente adhérence


  • Très bonne adhérence sur toutes les surfaces lisses et peintes, ce qui le rend idéal pour le secteur de la construction et de l'automobile

  • Elimination sans résidus immédiatement après la peinture pour un travail efficace et les meilleurs résultats


Résistant à l'humidité et aux solvants


  • Idéal pour les travaux de peinture avec tous les systèmes de peinture et de vernis courants

  • Convient également pour le ponçage humide en raison de la résistance à l'humidité
Indication
  • Pour garantir un retrait sans résidus, le ruban doit être décollé immédiatement après que la peinture ou le vernis a séché

  • Ne pas utiliser dans les applications en extérieur, car le ruban n'est pas résistant aux UV
Domaine d'application