Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban en crêpe de peintre
Pour les travaux de peinture et de vernissage avec des peintures et vernis conventionnels, même sur des matériaux supports légèrement irréguliers
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Résiste à des températures plus élevées
- Les travaux de peinture nécessitant un séchage au four ne posent pas de problème, car le ruban résiste à la chaleur jusqu'à +100 °C pendant max. 30 minutes
Facile à appliquer
- Facile à dérouler pour une utilisation confortable
- Pas de déchirure accidentelle du papier
Excellente tenue
- Excellente adhérence, même sur les substrats légèrement irréguliers
Excellente résistance
- Résistant aux systèmes de peinture et de vernis conventionnels
- Peut être décollé sans laisser de résidus
- Pour garantir un retrait sans résidus, le ruban doit être décollé immédiatement après que la peinture ou le vernis a séché
- Ne pas utiliser dans les applications en extérieur, car le ruban n'est pas résistant aux UV
- Ne pas utiliser sur le parquet, car il peut endommager la peinture lors du retrait
- Pour les applications en intérieur
- Pour le masquage pendant les travaux de peinture et de vernissage
- Pour fixer les films de protection
Les surfaces sur lesquelles le ruban adhésif est appliqué doivent être sèches et exemptes de poussière, d'huile, de solvants ou de tout autre produit chimique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!