Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Ruban de masquage en tissu durable
Ruban de masquage en tissu durable - 1
Ruban de masquage en tissu durable - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban de masquage en tissu durable

Ruban de masquage en tissu revêtu de PR pour les travaux de couverture à long terme à l'intérieur ou à l'extérieur.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Filtre anti-UV en couche intermédiaire


La couche intermédiaire en PE noir filtre les rayons UV et permet une utilisation en extérieur.



Colle au caoutchouc stabilisée aux UV


L'expérience montre que le ruban peut être décollé de nombreuses surfaces, y compris en extérieur, dans un délai maximum de 4 semaines, sans laisser de résidus.



Colle au caoutchouc de qualité supérieure avec adhérence initiale élevée


Excellente adhérence sur toutes les surfaces non poreuses utilisées dans le secteur de la construction, par ex. bois, métal, pierre.



Retrait manuel possible


Application rapide et facile (peut être déchiré dans la longueur et dans la largeur).



Bonne stabilité dimensionnelle


Masquage complètement droit possible.

Indication

Pour garantir un retrait sans résidus, la durée d'utilisation maximum ne doit pas dépasser 4 semaines.



Les surfaces en plastique avec des agents plastifiants, les vernis nitrocellulosiques et les métaux précieux peuvent provoquer l'apparition de résidus. Dans ces cas, effectuer un test d'application pendant 48 heures. Ne convient pas aux supports poreux et absorbants tels que la pierre naturelle, le marbre, le granit, le béton et le bois (non verni) poreux. Peut entraîner une décoloration.

Domaine d'application