Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Ruban d'emballage avec haute résistance à la déchirure, excellente adhérence immédiate et stabilité
Usage universel pour fermer les boîtes en carton, en panneaux de fibre pleins et en carton ondulé
Utilisation universelle pour tous les rubans d'emballage disponibles dans le commerce avec une largeur maximale de 50 mm. Avec couvercle de protection.
Film extra-résistant avec application d'adhésif accrue pour une excellente adhérence sur une grande variété de surfaces
Ruban adhésif résistant, de haute qualité et d'origine responsable pour les boîtes en papier et en carton spéciales
High-performance packing tape with PVC backing material and solvent-based natural rubber/resin adhesive
Mousse de montage pistolable monocomposant PURLOGIC® Top
Colle PUR transparente
Pistolet à mousse polyuréthane PURLOGIC® Xpress
Mousse polyuréthane pour cadre de porte bicomposant PURlogic® Fast
Mousse de montage pistolable PURlogic® Flex monocomposant
Mousse expansive monocomposant PURLOGIC® Easy
Colle structurale PUR Rapid
Nettoyant pour mousse PU PURLOGIC® Clean