Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Ruban adhésif de marquage au sol Pour les zones alimentaires et les zones sanitaires

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban adhésif de marquage au sol Pour les zones alimentaires et les zones sanitaires

Adhérence rapide pour le marquage des voies de circulation, des zones de travail, des zones de sécurité, des aires de stationnement ou des murs et des bordures.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Autocollant

  • Pouvoir adhésif durable

  • Résistance élevée à la déchirure

  • Nettoyage facile

  • Franchissable immédiatement

  • Avec papier en silicone

  • Facile à utiliser

  • Conforme aux exigences de la norme DIN 4844 ou DIN EN ISO 7010

  • Il est possible de rouler sur la bande avec des transpalettes et des chariots actionnés manuellement

  • Cependant, le ruban ne doit pas être soumis à une charge supplémentaire due à des véhicules lourds, des torsions ou des retournements lorsque des palettes sont poussées dessus.
Indication

La surface d'adhérence doit être sèche et exempte de graisse et de poussière.