Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Ruban adhésif en lin
Ruban adhésif en lin - 1
Ruban adhésif en lin - 2
Ruban adhésif en lin - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban adhésif en lin

Ruban adhésif toilé universel

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Ruban en tissu non enduit très résistant à la déchirure


Ce ruban est particulièrement résistant aux déchirures ; il est donc adapté pour renforcer et protéger divers objets.



Adapté à diverses applications intérieures et extérieures


  • Résiste aux intempéries, étanche, résiste au vieillissement

  • Flexible, résiste au frottement et perforable

  • Souple

  • S'adapte aux surfaces sans plis


Matériau en caoutchouc extrêmement adhésif


Excellente adhérence, même sur surfaces irrégulières, rugueuses et fibreuses.



Etiquetage possible


Le ruban est idéal pour le marquage.



Produit pouvant être déchiré à la main


Peut être facilement déchiré à la main avec des bords précis et droits dans les directions longitudinale et transversale.



Aspect durable


87 % de carbone bio dans le produit total (testé conformément à la norme EN 16640)

Homologation

Classification conformément à FMVSS 302: Se/NBR (auto-extinction/absence de combustion conformément à la norme FMVSS 302, testé comme matériau composite avec un matériau non inflammable).

Indication

Le ruban adhésif en lin ne résiste pas aux UV, il ne doit donc pas être exposé à la lumière directe du soleil.



Les surfaces à coller doivent être sèches et exemptes de poussière, de graisse et de silicone.



Pour garantir la bonne adhérence, il faut exercer une pression suffisante de la bande sur le matériau à encoller.

Domaine d'application