Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban adhésif double face
Ruban adhésif avec support en papier spécial et colle acrylate.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Excellente adhérence
Grâce à ses propriétés adhésives exceptionnelles, ce ruban peut être utilisé pour coller un large éventail de matériaux, par exemple le bois, le métal, le plastique, le verre, la pierre, etc.
Peut être retiré à la main
Ruban rapide et facile à appliquer.
Résistant aux UV et à l'humidité
Le ruban adhésif peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.
Résistant au vieillissement
Lorsque le ruban est utilisé correctement, son pouvoir adhésif peut durer de nombreuses années.
Les surfaces à coller doivent être sèches et exemptes de poussière, de graisse et de silicone. Pour garantir la bonne adhérence, il faut exercer une pression suffisante de la bande sur le matériau à encoller. La résistance finale est obtenue après 24 heures. Effectuer des essais préliminaires sur les surfaces sensibles (p. ex. PP, PE, caoutchouc) et les surfaces poreuses (p. ex. bois, pierre). Sur les plastiques contenant des additifs plastifiants à coller, les plastifiants peuvent altérer la couche adhésive. Cela dégrade la force d'adhérence de la colle.
Pour coller le bois, les métaux, les plastiques, le papier, le feutre et le carton à divers endroits, par ex. :
- Collage des barres de châssis dans le secteur de la construction de fenêtres
- Collage des revêtements de façade
- Fixations dans le secteur de la construction de camions et de caravanes
- Doublage dans la construction en bois
- Fixation des pontets et goulottes de câblage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!