Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban adhésif de marquage au sol
Adhérence simple et rapide pour le marquage des couloirs, des zones de travail, des zones de sécurité, des aires de stationnement ou des murs et des bordures. Rapide et facile à appliquer, il ne laisse pratiquement aucun résidu lorsqu'il est retiré.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Autocollant
- Facile à appliquer
- Remarquable résistance à l'abrasion, à la corrosion et à l'humidité
- Convient aux piétons
- Pour sols lisses dans les espaces intérieurs et extérieurs abrités
- Convient pour chapes en béton lisse, revêtements EP/PU/MMA, carrelage
Eviter que les chariots de manutention ou autres véhicules lourds ne fassent pivoter ou tourner le ruban, ainsi que pousser des palettes sur le ruban adhésif. Le ruban risquerait d'être endommagé.
Le ruban adhésif de marquage au sol est utilisé pour identifier les zones d'avertissement, les chemins d'accès et les zones à risque potentiel. Convient pour une adhérence et un marquage rapides et simples des voies, des zones de travail, des zones de sécurité, des aires de stationnement, des murs et des bords, garantissant une orientation claire et une sécurité accrue.
Le ruban en PVC souple avec adhésif en caoutchouc sensible à la pression combine une bonne résistance mécanique, une aptitude à la déchirure transversale facile et une résistance à l'abrasion avec une excellente conformabilité.
Pour une adhérence optimale, le matériau support doit être exempt d'agents de démoulage tels que la graisse, l'huile, les tensioactifs, la saleté et la poussière.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!