Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Marquage de signalisation Scotchlite 13057 3M Rouge/blanc, 100 % réfléchissant

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Marquage de signalisation Scotchlite 13057 3M Rouge/blanc, 100 % réfléchissant

Signale les obstacles fixes qui peuvent faire trébucher ou être heurtés, tels que les poteaux de délimitation, les montants de barrières, les bordures, les trappes de plancher, les portes d'aération, les accès aux entrepôts haute capacité, les rampes, les goulots d'étranglement ou les inégalités du sol.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Le marquage de signalisation est autocollant et conforme aux exigences de la norme DIN 4844.

  • Indique la gauche et la droite tous les 25 m