Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Ruban adhésif d'avertissement, antidérapant, lumineux
Ruban adhésif d'avertissement, antidérapant, lumineux - 1
Ruban adhésif d'avertissement, antidérapant, lumineux - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban adhésif d'avertissement, antidérapant, lumineux

Bonne visibilité dans l'obscurité et résistance au glissement R13 conformément à la norme DIN 51130.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Autocollant

  • Pour charges moyennes à élevées

  • Evite les chutes et les glissades

  • Avec papier en silicone

  • Satisfait aux exigences de la norme DIN 4844 ou DIN EN ISO 7010

  • Le ruban résiste au roulage des véhicules industriels, voitures de tourisme, véhicules utilitaires, etc. La rotation du ruban doit être évitée.
Indication
  • Ruban jaune/noir pour les points de danger et les obstacles permanents

  • Pour une utilisation à l'extérieur, d'abord appliquer un primaire au butyle. Cela augmente considérablement la capacité d'adhérence du ruban adhésif sur toutes les surfaces.

  • La surface d'adhérence doit être sèche et exempte de graisse et de poussière.