Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban à joint d'étanchéité élastique
Système d'étanchement des joints très élastique à base de mousse polyuréthane imprégnée ignifuge
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Bandes précomprimées faciles et rapides à installer
- Conception autocollante intumescente facile à installer
- Masse volumique env. 170 kg/m³
- Hermétique au feu et à la fumée
- Résistant à l'eau et aux UV
- Compatible avec les produits d'étanchéité à base de silicone et d'acrylate
- Bande d'étanchement des joints sans silicone.
- Utilisation rapide et propre
- Facile à utiliser sans outils spéciaux
- Très bonnes propriétés d'insonorisation et de protection thermique
- Résistance au feu jusqu'à F 120
- Aucune fissure au niveau du joint
- Pas d'humidification préalable
Dimensions 18/70 x 50, 18/70 x 100, 22/90 x 50 et 22/90 x 100 sur demande
Utilisation en système [L]
- Système de jointure P
Pour les joints d'expansion dans les murs, les plafonds et les zones de raccordement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!