Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban LED 12V
Apporte de la lumière aux coins sombres que l'éclairage du véhicule n'atteint pas
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Eclairage individuel pour habitacle, poste de travail et étagère
Peut également être utilisé comme plafonnier.
Installation simple
Avec bandes autocollantes au dos du ruban
Peut être découpée à intervalles de 50 mm (voir marquage)
Construction ultra plate
Cela signifie qu'il n'y a pas d'arêtes gênantes
Lumière : Blanc du jour
Angle d'émission de la lumière : 120°
Flux lumineux par bande : environ 400 lumens
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!