Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Roulette pour meuble à deux roues souples pour utilisation Heavy Duty
Roue pour usage intensif avec hauteur d'installation réduite
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Le boîtier et les roues sont en plastique de haute qualité, avec une surface de roulement souple en élastomère thermoplastique
- La surface de roulement extrêmement large empêche la formation de rainures sur le revêtement et évite les points de pression et garantit une mobilité optimale, sans rayer ni laisser de traces sur les sols durs et robustes
Pièce à vivre
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!