Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Roulette pour meuble jumelée Souple sans capuchon, avec système de blocage
Roulette pour meuble d'exception à faible hauteur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Le boîtier et les roues sont en plastique de haute qualité, avec une bande de roulement souple en élastomère thermoplastique
- La bande de roulement extrêmement large empêche la formation de rainures sur le revêtement, évite les points de pression et garantit une mobilité optimale, sans rayer ou laisser de traces sur les sols durs et robustes
- Un bloqueur de roue large et pratique bloque fermement le meuble à l'emplacement souhaité
Pièce à vivre
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!