Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Roulette d'appareil avec chape fixe
Roulette d'appareil avec chape fixe - 1
Roulette d'appareil avec chape fixe - 2
Roulette d'appareil avec chape fixe - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Roulette d'appareil avec chape fixe

Bandages standard tout en caoutchouc, jantes en tôle d'acier

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Moyeu à palier lisse

  • Evite d'endommager le sol

  • Dureté : 83±5 Shore A

  • Jante constituée de deux disques en tôle acier, rivetées et électrogalvanisées

  • Faible niveau sonore

  • Faible résistance au roulement

  • Température d'application : -20°C à +60°C

  • Logement en tôle acier galvanisée par électrolyse

  • Collier à bille double à lubrification par graisse

  • Anneau anti-poussière