Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rouleau brunissage, toile
Spécialement conçu pour le traitement de l'acier inoxydable. Pour le matage et le brunissage sans épaulement ou presque, et égalisation des tôles pré-poncées. Permet d'obtenir une finition de surface impressionnante, de nettoyer les couches d'oxyde, mais également d'éliminer la décoloration.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Durée de vie extrêmement longue et production de chaleur considérablement réduite
Diamètre externe large
Rapide et sans épaulement
La texture abrasive à double imprégnation permet d'obtenir la finition de ponçage requise avec des résultats rapides et sans épaulement.
Attribution simple de la structure de finesse
Le codage couleur évite de mélanger différentes versions.
- A des vitesses de rotation élevées, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier.
- Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée.
- Lorsque l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact, mais utiliser un grain plus grossier.
Matage sans ombre, brunissage, polissage et égalisation des tôles pré-poncées, travaux de finition, nettoyage des couche d'oxyde et élimination de la décoloration. Convient pour l'acier forgé, la fonte malléable, la fonte grise, l'acier au carbone, l'acier embouti, les bandes d'acier, le zinc moulé par injection, les métaux non ferreux, le Cr-Ni et autres aciers inoxydables, ainsi que le bois.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!