Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rouleau de brunissage CERALINE
Pour l'élimination des rayures mineures et de la décoloration, pour le brunissage, la rectification de la tôle pré-meulée et le nettoyage des couches d'oxyde
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Grand diamètre extérieur pour une durée de vie extrêmement longue et un dégagement de chaleur considérablement réduit
- Garantit une finition de meulage bien définie (finition brossée)
- Efficace et très durable
- L'abrasif non tissé à double imprégnation permet d'obtenir la finition de ponçage requise avec des résultats rapides et sans traces
- Les degrés de finesse sont faciles à organiser grâce au codage couleur, permettant d'éviter le mélange des différentes versions
- A des vitesses de rotation élevées, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier
- Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée
- Si l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact, mais utiliser un grain plus grossier
- Vitesse de rotation : Spécifiée par la machine utilisée, mais inférieure ou égale à 3 700 tr/min
- Pour éliminer les rayures mineures
- Pour un matage pratiquement sans traces
- Pour le brunissage de la tôle pré-meulée
- Pour la rectification de la tôle pré-meulée
- Pour des surfaces optimales
- Pour le nettoyage des couches d'oxyde
- Pour l'élimination de la décoloration
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!