Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Rouleau d'angle
Rouleau d'angle - 1
Rouleau d'angle - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rouleau d'angle

Maximum quality corner roller with a durable, solvent-resistant cover made of high-quality non-woven polyamide for a long service life

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Manchon robuste en polyamide non tissée de très haute qualité

  • Fibre de 18 mm

  • Indéformable

  • Les fibres reprennent facilement leur forme et leur volume initial

  • Faible peluchage, aucun feutrage

  • Très peu d'éclaboussures

  • Excellentes absorption et application de la peinture

  • Résistance aux solvants

  • Très longue durée de vie

  • Idéal pour peindre les coins, renfoncements, etc., grâce à la forme conique du rouleau (angle de 90°)