Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rouleau à peindre DW Pour les peintures à dispersion et murales
Rouleau pour radiateur de qualité maximale avec surface durable en polyamide non tissé de haute qualité pour une longévité prolongée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Revêtement uniforme
- Le rembourrage solide permet des résultats uniformes sur les surfaces texturées, en particulier sur les surfaces avec une texture importante
Revêtement exempt de peluches
- Le contrôle de qualité 100 % et les retouches manuelles garantissent un revêtement exempt de peluches
Résultats de revêtement de première classe
- La surface du rouleau possède de bonnes propriétés d'absorption et d'application de la peinture
Indéformable
- Les fibres du rouleau reprennent facilement leur forme et leur volume initial
Convient aux peintures silicatées et minérales à remplissage léger et dispersion à couverture élevée sur de grandes surfaces, facilement accessibles, rugueuses à hautement texturées
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!