Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rouleau à peindre WB/LM Pour peintures à base de solvant et à base aqueuse
Rouleau à peindre de haute qualité avec surface durable en nylon de haute qualité pour une longévité prolongée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Résultats de peinture de première classe
- La surface du rouleau possède de bonnes propriétés d'absorption et d'application de la peinture
Indéformable
- Les fibres du rouleau reprennent facilement leur forme et leur volume initial
Pas de traces sur les bords
- Les côtés découpés empêchent les traces sur les bords
Convient aux revêtements à base de solvant et à base aqueuse, ainsi qu'au revêtement anticorrosion / antirouille, aux peintures à l'huile, aux produits d'étanchéité, aux plastiques liquides, au bitume, à la résine époxy, à la colle et à la pâte sur de grandes surfaces facilement accessibles, lisses à légèrement texturées
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!