Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Roulette pivotante avec frein de blocage
Bandage standard tout en caoutchouc avec jantes en tôle acier, sans farinage ni traînées, gris
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Moyeu à palier lisse
- Evite d'endommager le sol
- Dureté : 80±5 Shore A
- Pneus entièrement en caoutchouc résistant à l'abrasion
- Jante constituée de deux disques en tôle acier, rivetées et électrogalvanisées
- Faible niveau sonore
- Faible résistance au roulement
- Température d'application : -20 °C à +60 °C
- Logement en tôle acier zinguée galvanisée par électrolyse
- Collier à bille double à lubrification par graisse
- Anneau anti-poussière
Pour des environnements humides. Résistant aux acides dilués. Ne résiste pas aux solvants organiques et aux huiles. Ces roulettes sont utilisées en ameublement, aménagement de locaux commerciaux et systèmes d'affichage, ainsi que dans l'industrie, l'artisanat et les collectivités.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!