Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Roulette à usage intensif avec chape fixe
Roulette à usage intensif avec chape fixe  - 1
Roulette à usage intensif avec chape fixe  - 2
Roulette à usage intensif avec chape fixe  - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Roulette à usage intensif avec chape fixe

Bandage en polyuréthane, corps en fonte

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Moyeu à roulement à billes

  • Dureté : 95±3 Shore A

  • Capacité de charge élevée

  • Résistance à des températures comprises entre -20 °C et +80 °C

  • Excellentes propriétés de glissement et d'élasticité

  • Bonne résistance à l'usure et à la déchirure

  • Logement extra résistant

  • Plaque en acier forgé zingué par électrolyse

  • Fourche en tôle acier zinguée par électrolyse

  • Avec roulement à billes axial et roulement à rouleaux coniques

  • Anneau anti-poussière