Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Roue de ponçage à lamelles

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Roue de ponçage à lamelles

Avec une rainure de 6 mm et un alésage de 19 mm pour les satineuses.

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Dureté moyenne.

  • Corindon synthétique

  • À base de résine synthétique collées à disques abrasifs

  • Vitesse de rotation : spécifiée par la machine utilisée, mais inférieure ou égale à 30 m/s = 3 700 tr/min.
Indication

Consignes d'utilisation générales : A grande vitesse, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier.


Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée.


Lorsque l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact mais utiliser un grain plus grossier.


Attention : observer le sens de rotation ! Ces outils sont uniquement adaptés à une rotation à droite.