Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Roue de polissage non tissée plissée
Roue de polissage non tissée plissée - 1
Roue de polissage non tissée plissée - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Roue de polissage non tissée plissée

Rouleau de brunissage en abrasif non tissé plié pour des finitions mates pratiquement sans traces

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Avec montage direct M14

  • Pour une utilisation avec les polisseuses, les meuleuses angulaires réglables en continu ou les meuleuses de soudure d'angle

  • Abrasif non tissé plié pour un revêtement en ligne presque sans traces sur tous les matériaux

  • Très longue durée de vie par rapport aux rouleaux classiques pour finition satinée grâce à la double imprégnation

  • Le codage couleur facilite le choix du degré de finesse
Indication
  • La vitesse circonférentielle est spécifiée par l'outil électrique, mais inférieure ou égale à 3 200 tr/min

  • A des vitesses de rotation élevées, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier

  • Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée

  • Si l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact, mais utiliser un grain plus grossier