Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Roue de polissage non tissée
Roue abrasive plissée, ouverte et multicouche
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Adaptation exceptionnelle aux contours existants
- Ponçage pratiquement ininterrompu des surfaces et des profilés
- Une grande polyvalence qui permet de poncer des surfaces plus grandes
Grain 100 (grossier)
Oxyde d'aluminium, pour une rugosité Rt de 3,3–3,9 µm
Grain 180 (fin)
Oxyde d'aluminium, pour une rugosité Rt de 2,9–3,6 µm
Grain 280 (très fin)
Carbure de silicium, pour une rugosité Rt de 1,1–1,8 µm
Les autres facteurs susceptibles d'affecter la rugosité sont, entre autres : le diamètre, la pression de contact, le matériau, la vitesse de coupe, etc.
Travaux de ponçage léger, de nettoyage, d'ébavurage léger et de polissage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!