Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Roue de mesure odomètre pour chantier
Pour mesurer les distances sur les chantiers de construction et les travaux de voirie
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Compteur de qualité allemande
- Protection contre la poussière et les projections d'eau
- Comptage inversé possible
- Roue à disque pleine grandeur en aluminium moulé sous pression pour une douceur maximale
- Armature dépliable
- Le frein intégré évite les erreurs de mesure
- Tige de guidage rabattable
- Caoutchouc sur toute la périphérie, meulé avec précision à un diamètre de 318,5 mm, correspond à une circonférence de 1 m exactement
- Chaque roue de mesure est inspectée individuellement et pourvue d'étiquettes d'inspection
- Cadre soudé de manière robotisée, pour une qualité constante
- Avec l'adaptateur de rail, convient également pour les mesures sur rail (non inclus dans le contenu de la livraison)
- Avec sac de rangement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!