Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Avec une rainure de 6 mm et un alésage de taille 19 pour machines à poncer les surfaces
- Dureté moyenne
- Corindon
- Segments de ponçage collés à la résine synthétique.
- Produit une finition de surface impressionnante sur l'acier inoxydable, le cuivre, l'aluminium, le laiton, etc. Convient également au nettoyage des couches d'oxyde et au lissage du plastique et du bois.
- Vitesse de rotation : spécifiée par la machine utilisée, mais inférieure ou égale à 30 m/s = 3 700 tr/min.
Consignes d'utilisation générales : A grande vitesse, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier.
Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée.
Lorsque l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact mais utiliser un grain plus grossier.
Attention : observer le sens de rotation ! Ces outils sont uniquement adaptés à une rotation horaire.
Produit une finition de surface de qualité sur l'acier inoxydable, le cuivre, l'aluminium, le laiton, etc. Convient également au nettoyage des couches d'oxyde et au ponçage du plastique et du bois.
Matériaux compatibles : Acier forgé, fonte malléable, fonte grise, acier au carbone, acier embouti, lames d'acier, zinc moulé par injection, métaux non ferreux, Cr-Ni et autres aciers inoxydables, bois.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!