Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Rondelle de sécurité en coin HVAC pour assemblages par boulonnage structurel haute résistance
Rondelle de sécurité en coin HVAC pour assemblages par boulonnage structurel haute résistance - 1
Rondelle de sécurité en coin HVAC pour assemblages par boulonnage structurel haute résistance - 2
Rondelle de sécurité en coin HVAC pour assemblages par boulonnage structurel haute résistance - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle de sécurité en coin HVAC pour assemblages par boulonnage structurel haute résistance

Acier zinc lamellaire avec l'agrément technique général DIBt

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Appliqué et serré sous la tête de vis et sous l'écrou



Empêche le raccord à vis de se desserrer


En raison de la pression de surface causée par la précontrainte exercée sur la tête de vis ou le support d'écrou, les nervures radiales externes s'encastrent dans la tête de vis ou le support d'écrou ainsi que dans le contre-support correspondant (composant) pendant le processus de serrage, en raison de leur dureté de surface plus élevée. La vis ou l'écrou ne peut alors tourner que sur les surfaces intérieures des cales des rondelles HVAC. Le pas de la clavette est toujours plus grand que le pas de filetage respectif, ce qui empêche le desserrage indésirable de la connexion



Pour s'assurer que les rondelles de sécurité de la clavette ont l'effet de verrouillage désiré, les composants de connexion ne peuvent pas être plus durs que les rondelles de blocage de la clavette elles-mêmes et 44HRC

Indication

Les rondelles HVAC sont utilisées dans les raccords haute résistance à la place des rondelles ordinaires. Ces rondelles sont composées de vis hexagonales et d'écrous de résistance 10.9 conformément à la norme DIN EN 14399-4 ou DIN EN 14399-8, ce qui correspond à la classe k K1 conformément à la norme DIN EN 14399-1 (voir chapitre 4.5).