Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rondelle de sécurité acier Delta Protekt étroite forme étroite, acier, Delta Protekt (DPE)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Général :
Rondelle de sécurité à bague conforme à la norme DIN 25201 qui permet d'éviter le desserrage d'assemblages soumis à des contraintes latérales, à des vibrations et des oscillations.
Résistance à la corrosion :
600 h sans corrosion du métal de base conformément à la norme DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - à titre comparatif : 96 h acier zingué jaune (A2C).
Fonction :
Les surfaces de calage en pente entre les deux rondelles de sécurité garantissent un verrouillage haute sécurité. L'assemblage vissé est verrouillé par précontrainte plutôt que par friction.
Assemblage de la rondelle de sécurité à bague :
Les rondelles de sécurité à bague sont livrées pré-assemblées. Le système de rondelle de sécurité à bague se compose d'un anneau en polyamide (PA) et des rondelles autobloquantes décrites ci-dessus.
Avantages :
- Facilité de montage et démontage
- Système de maintien des vis testé (éléments de verrouillage empêchant le dévissage) en précontraintes élevées comme faibles
- Particulièrement adaptée aux charges dynamiques, même en cas d'utilisation avec des lubrifiants
- Réutilisable
- N'abîme pas les surfaces
- Peut également être utilisé pour des assemblages vissés à haute résistance 8.8, 10.9 et 12.9
- Aucun risque de montage incorrect en cas d'utilisation multiple
Pour les assemblages vis-écrou, deux rondelles de sécurité autobloquantes doivent être utilisées sous la tête de vis ainsi que sous l'écrou. Pour les couples de serrage recommandés, consulter les informations techniques fournies dans le catalogue DIN/ISO.
Construction de véhicules, génie mécanique, fabricants d'outils pneumatiques et électriques, exploitation minière, construction de machines agricoles, fabricants de systèmes de mélange, de transport et de convoyage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!