Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Rondelle d'étanchéité acier zingué avec joint EPDM résistant aux intempéries
Rondelle d'étanchéité acier zingué avec joint EPDM résistant aux intempéries - 1
Rondelle d'étanchéité acier zingué avec joint EPDM résistant aux intempéries - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle d'étanchéité acier zingué avec joint EPDM résistant aux intempéries

Rondelles de différents diamètres extérieurs en acier zingué avec joint en EPDM pour diamètres de vis de 6,3 mm à 6,5 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Joint en EPDM vulcanisé

  • Joint en élastomère vulcanisé

    Les rondelles d'étanchéité Würth améliorent la résistance dynamique des assemblages