Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Rondelle coudée à 45° pour bois dur
Rondelle coudée à 45° pour bois dur - 1
Rondelle coudée à 45° pour bois dur - 2
Rondelle coudée à 45° pour bois dur - 3
Rondelle coudée à 45° pour bois dur - 4
Rondelle coudée à 45° pour bois dur - 5
Rondelle coudée à 45° pour bois dur - 6
Rondelle coudée à 45° pour bois dur - 7
Rondelle coudée à 45° pour bois dur - 8
Rondelle coudée à 45° pour bois dur - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle coudée à 45° pour bois dur

Pour transférer des forces de traction élevées (résistance admissible élevée sous la tête) dans le bois/les raccordements en bois avec des vis tête fraisée ASSY.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Montage rapide et facile de la rondelle coudée à 45° grâce à un simple trou rond en BauBuche, LVL ou en bois stratifié croisé (CLT)

  • Extrémité en bois plate, à niveau

  • Acier zingué bleu (A3K)

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2