Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Rondelle d'angle 45 degrés trou long inox A2
Rondelle d'angle 45 degrés trou long inox A2 - 1
Rondelle d'angle 45 degrés trou long inox A2 - 2
Rondelle d'angle 45 degrés trou long inox A2 - 3
Rondelle d'angle 45 degrés trou long inox A2 - 4
Rondelle d'angle 45 degrés trou long inox A2 - 5
Rondelle d'angle 45 degrés trou long inox A2 - 6
Rondelle d'angle 45 degrés trou long inox A2 - 7
Rondelle d'angle 45 degrés trou long inox A2 - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle d'angle 45 degrés trou long inox A2

Pour un transfert optimal des contraintes de traction des fixations métal/bois avec des vis tête fraisée en acier inoxydable ASSY 4 ou ASSY 3.0 dans les zones extérieures exposées aux intempéries

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Raccord haute précision et spécification 45° précise pour le vissage des vis tête fraisée en acier inoxydable ASSY 4 ou ASSY 3.0

  • La tête de vis ne traverse pas le matériau lors de l'utilisation de tôles métalliques fines

  • Installation simple et rapide de la rondelle d'angle à l'aide d'un simple trou ovale dans la plaque métallique

  • Aspect propre et net du raccord à vis final

  • A utiliser avec classe d'utilisation 3 et dans les zones extérieures exposées aux intempéries
Indication

Pour créer des découpes intérieures dans la languette métallique, télécharger les dessins CAO des trous concernés dans la section Téléchargements.