Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1 acier inoxydable A4, 200 HV, non allié
Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1 acier inoxydable A4, 200 HV, non allié - 1
Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1 acier inoxydable A4, 200 HV, non allié - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1 acier inoxydable A4, 200 HV, non allié

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Indication

Remplace la norme DIN 9021