Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1, acier 200 HV, zinc-nickel argent (ZNSH)
Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1, acier 200 HV, zinc-nickel argent (ZNSH) - 1
Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1, acier 200 HV, zinc-nickel argent (ZNSH) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1, acier 200 HV, zinc-nickel argent (ZNSH)

Les rondelles zinguées sans chrome (VI) au revêtement en zinc-nickel argent (ZNSH) conviennent aux applications présentant un risque élevé de corrosion

Lire la description de l'article

Disponible en 13 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Elles complètent visuellement et fonctionnellement la gamme de vis et d'écrous à surface en zinc-nickel argent (ZNSHL)



Résistance à la corrosion :


  • Rondelles pour ≥ M2 - 360 h*

  • Rondelles pour ≥ M4 - 600 h*

  • Rondelles pour ≥ M10 - 720 h*


  • *Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS


Aperçu des avantages :


  • Résistance jusqu'à 720 heures sans corrosion du métal de base, conformément à la norme DIN EN ISO 9227 NSS

  • Sans chrome (VI)

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme

  • Fonctionnelle et décorative