Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1 acier 200 HV brut
Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1 acier 200 HV brut - 1
Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1 acier 200 HV brut - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1 acier 200 HV brut

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Indication
  • La norme DIN 9021 a été remplacée par la norme internationale DIN EN ISO 7093-1

  • Les tailles nominales 2,5 et 7 ne sont plus incluses dans la norme DIN EN ISO 7093-1 et restent donc valables sous la norme DIN 9021

  • Les surplats de diamètres M10, M12, M14 et M22 de la norme DIN EN ISO 4014 ont changé au fil de DIN 931

  • Les produits avec ces diamètres sont donc en conformité avec les deux normes DIN 931 et DIN EN ISO