Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Acier Inoxydable A2 : Résistance élevée à la corrosion et idéal pour les environnements humides ou extérieurs.
Dépression à 90 degrés : offre une meilleure répartition de la charge et réduit les risques de déformation ou de dommages des surfaces.
Construction : fixation de structures métalliques et bois.
Automobile : assemblage de composants et pièces automobiles.
Industrie : utilisation dans les machines et équipements industriels.
Marine : fixations résistantes à la corrosion pour bateaux et installations marines.
- Préparation :assurez-vous que les surfaces de montage sont propres et sans débris.
- Sélection de la vis : choisissez une vis à tête fraisée compatible avec la rondelle A2 en termes de taille et de matériau.
- Installation : placez la rondelle surle support et fixer la vis à l'intérieur jusqu'à ce que le tête fraisée épouse parfaitement la partie emboutie de la rondelle.
- Vérifiez que la rondelle est correctement positionnée et que la pression est uniformément répartie.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!