Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
DIN 7340 laiton, forme A
DIN 7338 copper, shape C2
DIN 7338 brass, shape B
DIN 7338 forme C1, cuivre
DIN 7338 acier, forme B
DIN 7339, laiton brut
DIN 7340, acier zingué, forme B
Rondelle à grand diamètre extérieur DIN 9021 (avec grand diamètre extérieur), acier zingué bleu (A2K)
Rondelle à grand diamètre extérieur DIN 9021 (avec grand diamètre extérieur) inox A2 brut
Rondelle plate Pour écrous et vis à tête hexagonale
Vis autoperceuse pias®, tête plate avec empreinte AW
Rondelle plate Pour écrous et vis à tête hexagonale DIN 125, acier inoxydable A2
Vis autoperceuse pias®, tête fraisée, acier zingué, avec empreinte AW
Vis autoperceuse pias® avec tête hexagonale et pointe de perçage acier cémenté zingué bleu
Rondelle de carrossier conformes à la norme DIN 522, acier zingué bleu (A2K)