Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Riveteuse rivets aveugles ANG 310
Pour le rivetage sans fil des inserts filetés jusqu'à M10 pour l'aluminium, jusqu'à M8 pour l'acier et jusqu'à M6 pour l'acier inoxydable
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Travail sans fatigue grâce à la poignée ergonomique et au centre de gravité équilibré
- Protège l'écrou à sertir par perçage avec couple optimisé et arrêt automatique
- Pratique grâce à la fonction de perçage automatique à la fin du processus de pose
- Grande longévité, conception robuste et compacte avec un carter résistant aux chocs
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!