Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Riveteuse pour inserts taraudés à batterie ANG 310
Riveteuse pour inserts taraudés à batterie ANG 310 - 1
Riveteuse pour inserts taraudés à batterie ANG 310 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Riveteuse pour inserts taraudés à batterie ANG 310

Pour le rivetage sans fil des inserts taraudés jusqu'à M10 pour aluminium, jusqu'à M8 pour acier et jusqu'à M6 pour acier inoxydable.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Travail aisé et sans fatigue


Poignée ergonomique, centre de gravité équilibré et faible poids total



Protège les inserts taraudés


Pour fixer les inserts taraudés avec un couple de serrage optimisé et une coupure automatique.



Facile à utiliser


Fonction de perçage automatique à la fin de l'opération de réglage.



Longue durée de vie


Conception robuste et compacte avec boîtier résistant aux chocs

Indication
  • Batterie et chargeur 100 % compatibles avec ANG 14

  • Batterie Li-Ion d'une capacité de 1,3 Ah ou 2,6 Ah disponible

  • Temps de charge G 14,4 V, 1,3 Ah 50 min/0 °C à +40 °C

  • Temps de charge G 14,4 V, 2,6 Ah 100 min/0 °C à +40 °C