Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pour le traitement des rivets aveugles de 2,4 mm, 3 mm et 4 mm de diamètre en aluminium, cuivre, acier et acier inoxydable, et pour les rivets aveugles de 5 mm de diamètre en aluminium
Pour tous les rivets taraudés à tête cylindrique bombée et tête fraisée de la famille d'articles 0948
Pour sertir des rivets aveugles de diamètre ∅ 2,4 mm, 3 mm et 4 mm en aluminium, cuivre, acier et acier inoxydable, et pour les rivets aveugles de ∅ 5 mm en aluminium
Pince à rivets aveugles avec système de changement rapide de buse pour une utilisation avec des inserts taraudés M3 à M8 (pour la mise en place d'inserts M8, veillez à réaliser un test au préalable.)
Pour le sertissage de rivets aveugles de 3,2 mm, 4 mm et 4,8 mm de diamètre en aluminium, cuivre, acier et acier inoxydable
16 pièces en système de rangement de boîtes 8.4.1. Pince à rivet manuelle avec système de changement rapide pour le sertissage de rivets tubulaires M4 - M12.
Pince de réglage pour inserts taraudés manuelle avec tige torsadée et système de changement rapide pour les travaux avec inserts taraudés filetés (M5-M10) et vis de rivet (M5-M8).
Outil de pose de rivets aveugles de 3,0-6,4 mm de diamètre
Clé mâle 6 pans à rotule
Clé mâle 6 pans
Jeu de clés mâles 6 pans, tête hexagonale
Kit de clés mâles 6 pans 9 pièces
Clé en T, six pans mâle Avec pointe latérale
Douille 1/2 pouce, métrique
Tournevis à tête sphérique hexagonale