Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Rivet universel avec large expansion du corps rivet et large tête bombée
- Les cosses intégrées à enfoncer forment une grande tête de fermeture lors du processus de fixation, ce qui garantit une répartition uniforme des forces agissant sur le composant
- La grande surface de contact de la tête bombée crée également une pression de surface plus élevée
Spécialement conçu pour la fixation de matériaux souples, facilement déformables ou poreux avec une faible résistance sur le métal ou le plastique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!