Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Rivet aveugle tête plate alu/inox A2
Rivet aveugle tête plate alu/inox A2 - 1
Rivet aveugle tête plate alu/inox A2 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rivet aveugle tête plate alu/inox A2

Corps : Aluminium Al-Mg 2.5. Tige : Acier inoxydable A2

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Rivet aveugle multi-usage



Propriétés des rivets aveugles ZEBRA


  • Assemblage riveté de qualité supérieure

Raccordement propre et sécurisé


Verrouillage fiable et breveté de la tige


Résistance à la traction et au cisaillement élevée et constante


Assemblages rivetés à haute résistance, résistants aux chocs et imperméables aux projections d'eau


Dilatation significative du corps


Remplissage complet de l'alésage, même en cas de diamètre de perçage excessif


  • Types limités grâce à la large plage de serrage

Réduction du nombre d'emplacements de stockage


Limite le risque d'erreur lors de l'installation

Indication

Autorisation des autorités compétentes en matière de construction