Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Rivet aveugle tête plate alu/acier zingué
Rivet aveugle tête plate alu/acier zingué - 1
Rivet aveugle tête plate alu/acier zingué - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rivet aveugle tête plate alu/acier zingué

Manchon : Aluminium AlMg 2.5 ; bout pilote : Acier zingué (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 49 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Assemblage riveté de qualité supérieure

  • Raccordement propre et sécurisé

  • Verrouillage fiable et breveté de la tige du rivet

  • Résistance à la traction et au cisaillement élevée et constante

  • Assemblages rivetés à haute résistance, résistants aux chocs et imperméables aux projections d'eau

  • Le manchon de rivet ne s'arrache pas lorsqu'il est soumis à une plage de serrage nominale basse