Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rivet aveugle tête plate alu/acier zingué résistance moyenne
Corps : Aluminium Al-Mg 2.5. Tige : Acier zingué (A2K)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Rivet aveugle multi-serrage
Propriétés des rivets aveugles ZEBRA
- Assemblage riveté de qualité supérieure
Rivetage soigné et sécurisé
Verrouillage fiable et breveté de la tige du rivet
Résistance à la traction et au cisaillement élevée et constante
Assemblages rivetés à haute résistance, résistants aux chocs et imperméables aux projections d'eau
Expansion large de la tige
Remplissage maximal du trou de perçage, même en cas de diamètre de perçage excessif
- Nombre de modèles limité grâce à la large plage de serrage
Réduction du nombre d'emplacements de stockage
Limite le risque d'erreur lors de la mise en œuvre
Autorisation des autorités compétentes en matière de construction
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!