Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rivet aveugle tête large alu noir/acier galvanisé
Manchon : Aluminium, peint en noir. Tige : Acier zingué (A2K)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Assemblage sécurisé
- Les caractéristiques de distorsion idéales permettent de raccorder différents matériaux (par exemple, métal avec bois, métal avec plastique, fixations sur pierre, béton et autres matériaux de construction)
- Résistance élevée à la corrosion
- Caractéristiques de haute résistance sous charges radiales et axiales sur la connexion rivetée
- Connexion uniforme de la tête de fermeture
- Serrage excessif impossible
- Permet de riveter de grandes pièces
- Facile à utiliser lors des travaux d'assemblage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!