Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Rivet aveugle Tête bombée haute résistance
Rivet aveugle Tête bombée haute résistance - 1
Rivet aveugle Tête bombée haute résistance - 2
Rivet aveugle Tête bombée haute résistance - 3
Rivet aveugle Tête bombée haute résistance - 4
Rivet aveugle Tête bombée haute résistance - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rivet aveugle Tête bombée haute résistance

Corps et tige fabriqués en aluminium

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Les rivets ZEBRA® sont classés « haute résistance » grâce à leur tige à soutien total qui se rompt toujours au niveau de la tête de sertissage du manchon du rivet et qui acquiert par conséquent une fonction de support sur toute la longueur du rivet. Cette fonction garantit une qualité d'assemblage élevée et constante. La tête de fermeture, grande et soigneusement formée, empêche le rivet de sortir du trou. Ainsi, les composants à paroi mince peuvent également être assemblés fermement et en toute sécurité.

  • La tige se rompt au niveau de la tête de sertissage

  • Grande tête de fermeture

  • Engagement de la tige

  • Résistance au cisaillement extrêmement élevée grâce à la tige de soutien

  • Sécurité contre le desserrage du rivet

  • Tige captive de sécurité, aucun bruit de claquement