Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Revêtement coupe-feu
Revêtement intumescent à dispersion pour application universelle. Facile à appliquer au pinceau, au rouleau ou au pistolet de pulvérisation
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Mousse en cas d'incendie
- Elasticité permanente
- Résiste au vieillissement
- Application facile en utilisant des méthodes de brossage, de roulement et de pulvérisation
Ne pas utiliser le produit d'étanchéité dans les environnements humides.
Ne pas appliquer si le produit d'étanchéité a été exposé à une forte pluie, des épisodes de gel et dégel successifs, des rayons UV ou des projections d'eau
Ne pas peindre car la couche de peinture gênerait le gonflement en cas d'incendie
Stockage : à l'abri du gel, max. 12 mois
Rendement
- Les informations relatives aux quantités requises sont tirées d'indications approximatives calculées sans câble
La quantité exacte requise dépendra de la taille de l'ouverture, de la quantité de câbles et du nombre de conduits de câbles
- Pour une ouverture de 1 m2, il faut environ 3,0 kg de revêtement coupe-feu
[C][C1][D1]
- [C]
- [C1]
- [D1]
Revêtement intumescent à dispersion pour application universelle
Viscosité : env. 30 000 mPa S
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!