Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Résine silicone de réparation intérieur/extérieur
Résine silicone de réparation intérieur/extérieur - 1
Résine silicone de réparation intérieur/extérieur - 2
Résine silicone de réparation intérieur/extérieur - 3
Résine silicone de réparation intérieur/extérieur - 4
Résine silicone de réparation intérieur/extérieur - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Résine silicone de réparation intérieur/extérieur

Pour les réparations simples de petites et grandes surfaces, aussi bien en intérieur qu'en extérieur

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

A base de silicone


  • Préserve l'élasticité à long terme même en cas de conditions météorologiques extrêmes, ne s'effrite pas

  • Résistant aux UV et aux intempéries

  • Sans solvant


Scellement des fissures


Une épaisseur de 2-3 mm est obtenue en une seule couche.



Facile à appliquer


Peut être appliquée avec un pinceau, un rouleau à poils ras ou une truelle.



Nettoyage facile


Les mains, les vêtements, les outils et les zones environnantes sales peuvent être nettoyés à l'eau.



Compatible avec le bitume

Indication

Ne convient pas à une zone continuellement exposée à l'eau (par ex., fontaines, citernes) ou en immersion permanente.

Domaine d'application