Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Résine de réparation VAKU 80
Résine de réparation VAKU 80 - 1
Résine de réparation VAKU 80 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Résine de réparation VAKU 80

Résine époxy pour réparer les trous et dommages de grande taille sur les pièces en fibre de verre, en conjonction avec les toiles en fibre de verre

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Mélange équilibré de résines


Excellentes propriétés d'application



Combinaison couvercle/bec verseur spéciale


  • Facile à utiliser

  • Facile à vider jusqu'à la dernière goutte
Indication

Pour une utilisation en combinaison avec la toile en fibre de verre VAKU 90, assurer une application sans bulle. Appliquer le VAKU 80 mouillé sur mouillé en plusieurs étapes. Teneur en COV maximale autorisée du VAKU 80 : 250 g/l de produit catégorie 2(b). Teneur en COV max. conformément au décret allemand sur les peintures et laques à base de solvants (ChemVOCFarbV) : 0 g/l.


Pour une protection anticorrosion optimale et une adhérence fiable, apprêter la zone à traiter avec le produit Multi-Fill bicomposant avant d'appliquer le mastic (ne pas utiliser de primaire monocomposant, sous peine de perte d'adhérence) !


Noter également moins = plus. Pour éviter la formation de pores, il est important d'appliquer le mastic en plusieurs couches fines.


Le mastic polyester ne durcit pas en dessous de +10 °C.

Domaine d'application